{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Úhel čela | 0° | |
| Zubů na palec | 10/14 | |
| Ozubení | kombinované | |
| Druh produktu | Pilový pás na kov | |
| Materiál list | Bimetal (BiM) | |
| Délka | 3 150 mm | |
| Výška čepele | 27 mm | |
| Pevnost lištu | 0,9 mm | |
| Vhodnost materiálu | kov | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 173687 10/14 | |
| EAN / GTIN | 4062406125189 | |
| Číslo výrobce | 173687 10/14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |