Radiální vrtací a frézovací hlava, Polygon ISO 26623 PSC 40, 60.65C4TW20

Artiklové číslo: 172412
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 172412
EAN / GTIN 4069739258140
Číslo výrobce 60.65C4TW20
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT65B, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.65C4TW20
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 91,9
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 104 mm
  • Funkční délka (WF): 65 mm
  • Velikost stopky: BMT65B
  • Velikost rozhraní: PSC 40
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché