Cabezal de taladrado y fresado radial, Polígono ISO 26623 PSC 40

Número de artículo: 172412
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 172412
EAN / GTIN 4069739258140
Número del fabricante 60.65C4TW20
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT65B, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.65C4TW20
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 91,9
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 104 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 65 mm
  • Tamaño del mango: BMT65B
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos