• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Držák upínacího sklíčidla, upínací sklíčidlo ER32, 320 470E, 31.3032LCTXRLTFL

Artiklové číslo: 172099
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
Katalogové číslo 172099
EAN / GTIN 4069739256542
Číslo výrobce 31.3032LCTXRLTFL
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, upínání kleštin, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.3032LCTXRLTFL
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 64
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 130 mm
  • Funkční délka (WF): 100 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení