Porte-pince, pince ER32, 320 470E

Réf.: 172099
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
Référence article 172099
EAN / GTIN 4069739256542
Réf. fabricant 31.3032LCTXRLTFL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI30, logement de pince de serrage, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 31.3032LCTXRLTFL
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 64
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 130 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 100 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe