Pilový pás na kov RRR Plus, 30 m, Šířka mm / zubů na palec: 10/4H

Artiklové číslo: 172000 10/4H
Cena za 1 ks (CZK 63,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / zubů na palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál list vysokorychlostní ocel (HSS)
Konfigurovatelný ne
Výška čepele 10 mm
Pevnost lištu 0,65 mm
Zubů na palec 10/4H
Délka 30 000 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce RRR-Plus
Druh produktu Pilový pás na kov
Vhodnost materiálu kov
Materiálová skupina Kov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 172000 10/4H
EAN / GTIN 4045197253408
Číslo výrobce 25210100650400-030
Výrobce/odpovědná osoba ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
85
Ocel < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Normální ozubení − konstantní rozteč zubů s úhlem čela 0° v uzavřené plastové cívce, nesvařovaný.
RRR-Plus z legované nástrojové oceli, v cívkách po 30 m.

Použití:

Vhodný zejména pro malé a střední průřezy (maximálně do 70 mm průřezu).

Poznámka:

  • Normální ozubení 10°: Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombinované ozubení 0°: Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.