Axiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia VX4, 40.40VX4KRCTXI4-PL

Artiklové číslo: 171971
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 171971
EAN / GTIN 4069739255750
Číslo výrobce 40.40VX4KRCTXI4-PL
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, VDI40 Proline, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.40VX4KRCTXI4-PL
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 188
  • Max. Krouticí moment (TQX): 40 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 4:1
  • Délka konzoly (LPR): 198,5 mm
  • Funkční délka (WF): 194,5 mm
  • Velikost stopky: VDI40 Proline
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX4
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480