Cabezal de taladrado y fresado axial, EWS - Varia VX4

Número de artículo: 171971
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 171971
EAN / GTIN 4069739255750
Número del fabricante 40.40VX4KRCTXI4-PL
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas accionadas, VDI40 Proline, alojamiento axial, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.40VX4KRCTXI4-PL
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 188
  • Máx. Par de giro (TQX): 40 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 4:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 198,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 194,5 mm
  • Tamaño del mango: VDI40 Proline
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX4
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: DIN 5480