Konturová deska konvexní TriMILL 01 R=1

Artiklové číslo: 171373
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 171373
EAN / GTIN 04255911737897
Číslo výrobce 171373
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Poloměr R [mm] 1, průměr břitu D [mm] 23, typ TriMILL 01, L P1 [mm] 4, počet břitů 3, velikost TriMILL 01, úhel břitu 8°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC