Strojní pilový list pro Kasto, Bimetal, Délka L / zubů na palec: 450/4

Artiklové číslo: 171250 450/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 026,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    855,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L / zubů na palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ozubení: normální

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 450 mm
Zubů na palec 4
Řezný materiál Bimetal
Ozubení normální
Šířka 38 mm
Tloušťka 2 mm
⌀ upínacího otvoru ⌀ 8,5 mm
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 171250 450/4
EAN / GTIN 7311518114121
Číslo výrobce 3809-450-38-2.00-4-KA
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

BAHCO Bi-Metall − ozubená lišta HSS e přivařena k pružnému tělu listu ze speciální oceli elektronovým paprskem v hlubokém vakuu. Proto mají tyto pilové listy při maximální tvrdosti na hrotech zubů enormní pružnost a jsou také při velkém posuvu výjimečně odolné proti lomu.

Poznámka:

Speciálně pro stroje Kasto (upínací otvory od šířky listu 38 mm přesazené mimo střed). Důležité: Dbejte bezpodmínečně pokynů pro použití, přiložených k pilovým listům.