Strojní pilový list pro Kasto 700/4

Artiklové číslo: 171250 700/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    3 261,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    2 718,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ozubení: normální

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 700 mm
Zubů na palec 4
Řezný materiál Bimetal
Ozubení normální
Šířka 50 mm
Tloušťka 2,5 mm
⌀ upínacího otvoru ⌀ 10,5 mm
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 171250 700/4
EAN / GTIN 7311518114718
Číslo výrobce 3809-700-50-2.50-4-KA

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

BAHCO Bi-Metall − ozubená lišta HSS e přivařena k pružnému tělu listu ze speciální oceli elektronovým paprskem v hlubokém vakuu. Proto mají tyto pilové listy při maximální tvrdosti na hrotech zubů enormní pružnost a jsou také při velkém posuvu výjimečně odolné proti lomu.

Poznámka:

Speciálně pro stroje Kasto (upínací otvory od šířky listu 38 mm přesazené mimo střed). Důležité: Dbejte bezpodmínečně pokynů pro použití, přiložených k pilovým listům.
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
    Délka L / zubů na palec Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku