Šroubovák, Pozidriv

Artiklové číslo: 168P-PZ1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená; Černá
Provedení rovné
Délka čepele 75 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Šroubovák
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch chromované
Celková délka 175 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 168P-PZ1
EAN / GTIN 4991644249756
Číslo výrobce 168P-PZ1
L-číslo L60050 9985
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 175 mm
  • Délka: 75 mm
  • Otočná rukojeť
  • PZ1
  • Pozidirv
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden