Nastavovací měrka pro třmenové mikrometryy délka: 2″

Artiklové číslo: 167-142
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Měrka spárová s mikrometrem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 167-142
EAN / GTIN 4946368027210
Číslo výrobce 167-142
L-číslo L40010 12010
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Slouží k nastavení referenčního bodu měřicích šroubů držáku

Charakteristika:

  • Průměr (D): 0,25”
  • Rovinnost: 0,000012”
  • Přesnost: +/-0,0001”
  • Velikost / rozměr: 0,062 X 0,028 X 0,03 M
  • Délka (L): 2”
  • Měřicí plochy: Jemně lapované
  • Souběžnost: 0,00008”
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

V krabici