Lehká nýtovací matice ocelová s vroubkovanou plochou kulatou hlavou M 6 x 9 x 10,5, 250 kusů

Artiklové číslo: 1658766
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1658766
EAN / GTIN 4007081098045
Číslo výrobce 1658766
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Lehká nýtovací matice (chráněná patentem U.S. Pat. 10 648 500) sleduje požadavky průmyslu na snížení hmotnosti a úsporu zdrojů, které jsou důležité zejména v automobilovém průmyslu.
Jejich výhodou je až o 50 % nižší hmotnost, menší nároky na prostor na straně uzavírací hlavy a větší upínací rozsah než u standardních matic, přičemž mají stejné nebo dokonce lepší pevnostní vlastnosti než běžné nýtovací matice. Lehké nýtovací matice jsou výhodné zejména v případech, kdy je přístup k aplikaci pouze jednostranný.
Při nastavování je možné sledovat a řídit proces.

Charakteristika:

  • Průměr hřídele: 9 mm
  • Závitová vložka: 6
  • Délka závitu: 3 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku