• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada Nástrčný klíčů 1/2″ 5dílná s vnitřním šestihranem 10-24 mm

Artiklové číslo: 1646923
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1646923
EAN / GTIN 4010886828014
Číslo výrobce 1646923
L-číslo L60160 2888
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
  • GEDORE special steel, gun-metal finish
  • In black plastic case
  • In plastic case

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Actuation type: machine-operated
  • Colour coding: no
  • Design: In plastic case
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Locking ring and pin
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: burnished
  • VDE certified: no

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku