• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK strojní výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 6mm

Artiklové číslo: 164500 6
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
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Povlak
bez povlaku
Barevný kroužek
Bez
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
6 mm
Celková délka L
93 mm
Užitná délka L1
53 mm
Délka břitu, řezné hrany LC
26 mm
Nepodepřená délka A
55 mm
Počet břitů
6
Průměr hřídele DS
5,6 mm
Úhel šroubovice max.
8 stupně
Typ nástroje pro vystružování
Pro průchozí otvor
Norma
DIN 8093
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00560105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
5,6 mm
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
36 mm
Průměr upínače, dolní tolerance
-0,008 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
HM-Maschinen-Reibahle
Konfigurovatelný
ne
Přídavek otvoru
0,1 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO
H7
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr
0,012 mm
Délka naříznutí
0,5 mm
Směr šroubovice
levý
Dělení
Extrémně nestejné
Možnost nastavení
nastavení není možné
Úhel naříznutí
45 stupně
Vodicí prvky dostupné
ne
Druh pohonu
Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti
K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Typ
K10
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
H7
Horní rozměr jmenovitého průměru
0,01 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
0,005 mm
Funkční délka
52,5 mm
Hmotnost
16 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
vystružování (BRE)
Druh produktu
Válcový výstružník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164500 6
EAN / GTIN 4045197252029
Číslo výrobce 164500 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
30
Ocel < 500 N/mm²
P
20
Ocel < 750 N/mm²
P
13
Ocel < 900 N/mm
P
10
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Dlouhé břity, levotočivé spirálové drážky. Extrémně nepravidelné dělení (EU) od vel. 2. Otvory jsou tak zcela kulaté a bez nepravidelností.

Použití:

Na stabilních strojích s plynulým chodem. Delší životnost a vyšší přesnost rozměrů, než výstružníky HSS.

Řezný materiál:

Vel. 1 − 13 tvrdokov.
Vel. 14 − 16 osazení TK břitovými destičkami, za tím tvrdé vodicí fazetky z nitridované oceli.