• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK strojní výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 3mm

Artiklové číslo: 164500 3
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
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Barevný kroužek Bez
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 3 mm
Celková délka L 61 mm
Užitná délka L1 27 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 15 mm
Nepodepřená délka A 29 mm
Počet břitů 6
Průměr hřídele DS 3 mm
Úhel šroubovice max. 8 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma DIN 8093
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00300105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 29,5 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,006 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HM-Maschinen-Reibahle
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,07 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr 0,01 mm
Délka naříznutí 1,21 mm
Směr šroubovice levý
Dělení Extrémně nestejné
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 30 stupně
Vodicí prvky dostupné ne
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Typ K10
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída H7
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,008 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0,004 mm
Funkční délka 29,7 mm
Hmotnost 4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164500 3
EAN / GTIN 4045197251954
Číslo výrobce 164500 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
30
Ocel < 500 N/mm²
P
20
Ocel < 750 N/mm²
P
13
Ocel < 900 N/mm
P
10
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Dlouhé břity, levotočivé spirálové drážky. Extrémně nepravidelné dělení (EU) od vel. 2. Otvory jsou tak zcela kulaté a bez nepravidelností.
Se středicím hrotem.

Použití:

Na stabilních strojích s plynulým chodem. Delší životnost a vyšší přesnost rozměrů, než výstružníky HSS.

Řezný materiál:

Vel. 1 − 13 tvrdokov.
Vel. 14 − 16 osazení TK břitovými destičkami, za tím tvrdé vodicí fazetky z nitridované oceli.