Nástrčný klíč 3/8″ drážka 12 x 2 mm

Artiklové číslo: 1640909
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1640909
EAN / GTIN 4010886831311
Číslo výrobce 1640909
L-číslo L60160 2534
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kuličkovou záchytnou drážkou
Ručně ovládaný, s praktickým křížovým ozubením
Chromovaný
S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli, mangan-fosfátovaný
Řezná hrana podle DIN ISO 2380-1, forma B.

Charakteristika:

  • Velikost výstupní štěrbiny: 12,0
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Vložení-Ø Pohon: 20,5 mm
  • Celková délka [mm]: 55 mm
  • Tloušťka čepele: 2,0 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 23,0 mm
  • Kalení výstupního hrotu: fosfátované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez