Kombinovaný upínací nástroj M3-M8

Artiklové číslo: 1640852
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1640852
EAN / GTIN 4010886831373
Číslo výrobce 1640852
L-číslo L60160 2039
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Malý pomocný nástroj pro uchycení matic a podložek v nepřístupných šroubových spojích
Nastavitelný pro různé matice a podložky od závitu M3 do M8
Dodáváno bez nářadí.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 19,2 mm
  • Celková výška [mm]: 9,7 mm
  • Celková délka [mm]: 110 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez