Strojní výstružník H7, TiN, Jmenovitý ⌀ DC: 16mm

Artiklové číslo: 163500 16
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
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak TiN
Barevný kroužek Bez
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 16 mm
Celková délka L 170 mm
Užitná délka L1 118 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 52 mm
Nepodepřená délka A 120 mm
Počet břitů 8
Průměr hřídele DS 12,5 mm
Úhel šroubovice max. 8 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma DIN 212 B
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01250105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12,5 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 50 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Reibahle
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,2 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Směr šroubovice levý
Dělení Nestejné
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 45 stupně
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E TIN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída H7
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,015 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0,008 mm
Hmotnost 160 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Označení tvaru podle normy B
Postupy obrábění Reiben (BRE)
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 163500 16
EAN / GTIN 4045197251459
Číslo výrobce 163500 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
9
Ocel < 1100 N/mm²
P
7
Ocel < 1400 N/mm
P
5
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
7
CuZn
N
18
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S dlouhými břity a levotočivou spirálou. Sudý počet zubů a nestejná rozteč zubů.

Použití:

Pro vystružení průchozích otvorů s odváděním třísek ve směru řezu.