Strojní výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 5,5mm

Artiklové číslo: 163000 5,5
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
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Povlak
bez povlaku
Barevný kroužek
Bez
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
5,5 mm
Celková délka L
93 mm
Užitná délka L1
54 mm
Délka břitu, řezné hrany LC
26 mm
Nepodepřená délka A
56 mm
Počet břitů
6
Průměr hřídele DS
5,6 mm
Úhel šroubovice max.
7 stupně
Typ nástroje pro vystružování
Pro průchozí otvor
Norma
DIN 212 B
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00560105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
5,6 mm
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
36 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Maschinen-Reibahle
Konfigurovatelný
ne
Přídavek otvoru
0,1 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO
H7
Délka naříznutí
0,5 mm
Směr šroubovice
levý
Dělení
Nestejné
Možnost nastavení
nastavení není možné
Druh pohonu
Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru
0,01 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
0,005 mm
Hmotnost
14 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Označení tvaru podle normy
B
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Reiben (BRE)
Druh produktu
Válcový výstružník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 163000 5,5
EAN / GTIN 4045197252906
Číslo výrobce 163000 5,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
Od vel. 1,8 sudý počet zubů s různou roztečí. Do vel. 3,7 na obou stranách středicí hrot; od vel. 3,9 na obou stranách středicí otvory.
Výstružníky vybroušené pro lícování H7.

Použití:

Pro vystružení průchozích otvorů. Díky krátkému náběhu lze použít i pro slepé otvory (od 3,9 mm ⌀).

Poznámka:

  • Strojní výstružníky s přímými drážkami − k dodání od výrobce.
  • Výstružníky s jinými průměry a lícováním viz č. 162951.