Strojní výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 3,4mm

Artiklové číslo: 163000 3,4
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Barevný kroužek Bez
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 3,4 mm
Celková délka L 70 mm
Užitná délka L1 36 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 18 mm
Nepodepřená délka A 38 mm
Počet břitů 6
Průměr hřídele DS 3,5 mm
Úhel šroubovice max. 7 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Norma DIN 212 B
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00350105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3,5 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 30 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Reibahle
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,1 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Délka naříznutí 0,4 mm
Směr šroubovice levý
Dělení Nestejné
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 45 stupně
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,01 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0,005 mm
Hmotnost 4,2 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Označení tvaru podle normy B
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Reiben (BRE)
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 163000 3,4
EAN / GTIN 4045197252739
Číslo výrobce 163000 3,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
Od vel. 1,8 sudý počet zubů s různou roztečí. Do vel. 3,7 na obou stranách středicí hrot; od vel. 3,9 na obou stranách středicí otvory.
Výstružníky vybroušené pro lícování H7.

Použití:

Pro vystružení průchozích otvorů. Díky krátkému náběhu lze použít i pro slepé otvory (od 3,9 mm ⌀).

Poznámka:

  • Strojní výstružníky s přímými drážkami − k dodání od výrobce.
  • Výstružníky s jinými průměry a lícováním viz č. 162951.