plášť uvex perfect blue/grain blue 40/42

Artiklové číslo: 1628204
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada uvex perfect
Barva modrá; modrá
Velikost DE 40
Druh produktu Plášť
Vlastnosti Strečová vložka
Pohlaví pánské

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1628204
EAN / GTIN 4031101514949
Číslo výrobce 1628204
L-číslo L01660 236
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Tento pracovní oděv optimalizovaný podle fyziologických oděvních hledisek zaujme svými sportovními liniemi a ergonomicky umístěnými strečovými vložkami. To zajišťuje vynikající pohodlí a pohyblivost. Design vychází z naší kolekce dokonalých ochranných oděvů uvex protection - můžete tak své zaměstnance oblékat vizuálně jednotně i pro nejrůznější činnosti.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester
  • Hmotnost: cca 305 g/m²
  • Elastické vložky pro optimální padnutí
  • v kombinaci s kontrastními barevnými vložkami vytváří tento kabát zcela nový vzhled
  • ergonomicky tvarované, předtvarované lokty pro dokonalé padnutí
  • prostorná strečová zóna v oblasti ramen a paží poskytuje dostatečný rozsah pohybu
  • Široká škála různých typů tašek nabízí dostatek úložného prostoru
  • Délka: 96 cm
  • Ideální pro průmyslové prádlo
  • Oeko-Tex Standard 100

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Klasický střih
  • Robustnost
  • Dlouhá životnost
  • Vhodné pro průmyslové praní

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: ne
  • Typ výrobku: Bunda
  • Barva (filtr): modrá
  • Pohlaví: Pánské
  • Velikost: 40/42