Vodicí vozík s odsávací hubicí pro řezání, bez nářadí, 100 / 115 / 125 mm

Artiklové číslo: 1619P06514
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1619P06514
EAN / GTIN 3165140492805
Číslo výrobce 1619P06514

Popis

Popis:

  • Tento vodicí vozík je beznástrojový vodicí vozík s tryskou pro odsávání prachu pro použití s úhlovými bruskami
  • Vhodný: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 BS; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-100 E; GWS 7-100 ET; GWS 7-100 T; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-115 ET; GWS 7-125; GWS 7-125 ET; GWS 8-100 CE; GWS 18-125 V-LI; GWS 18. 0 V-LI; GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 C (125 mm); GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm) Professional
  • PWS 600; PWS 650; PWS 680; PWS 680-125 .

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Umožňuje plynulé, nekomplikované nastavení hloubky řezu, má 35mm sací trysku
  • Rozměr na šířku: 107 mm
  • Rozměr výšky: 152 mm
  • Rozměr délky: 192 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,86 kg
  • Popis výkonu: Variabilní nastavení hloubky řezu
  • Čistá hmotnost: 0,85 kg
  • Specifické RTB1: Se šroubovací rukojetí na obou stranách pro úplnou izolaci
  • Specifický RTB2: Strmá odsávací hubice pro řezání blízko okraje
  • Objem: 3,123 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Variabilní nastavení hloubky řezu