Hloubkový doraz, 210 mm, pro přídavnou rukojeť 1 612 025 032

Artiklové číslo: 1613001010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 11 ks
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
Katalogové číslo 1613001010
EAN / GTIN 3165140068062
Číslo výrobce 1613001010

Popis

Popis:

  • Ocelový hloubkový doraz (bez stupnice) umožňuje kontrolu hloubky vrtání při vrtání s vrtáky.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 93 mm
  • Rozměr výšky: 7 mm
  • Rozměr délky: 265 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,043 kg
  • Délka mm: 210
  • Materiál: Stahl
  • Čistá hmotnost: 0,041 kg
  • Objem: 0,173 dm3