Plastová tavná tyčinka, 225 mm, 4 mm, polyethylen (HDPE) černá

Artiklové číslo: 1609201807
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka 0,225 m
Průměr/tloušťka 4 mm
Materiál Jiné
Hmotnost 0,1 kg
Druh produktu Svářecí drát

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1609201807
EAN / GTIN 3165140013185
Číslo výrobce 1609201807
L-číslo L00590 2129
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Plastová svařovací tyč v černé barvě je vhodná pro všechny modely horkovzdušných pistolí Bosch s elektronickou regulací.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 60 mm
  • Rozměr výšky: 15 mm
  • Rozměr délky: 263 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,116 kg
  • Průměr mm: 4
  • Průměr, od mm: 4
  • Hmotnost g: 100
  • Délka mm: 225
  • Čistá hmotnost: 0,083 kg
  • Objem: 0,237 dm3