• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Úzká hřbetní sponka typ 55, 6 x 1,08 x 14 mm, balení 1000 ks

Artiklové číslo: 1609200371
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
Druh produktu svorka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1609200371
EAN / GTIN 3165140004817
Číslo výrobce 1609200371
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Svorky s úzkým hřbetem, typ 55, jsou univerzální sponky pro použití kutily a domácími kutily
  • Vhodné pro obzvláště pevné spoje
  • Jsou ideální pro mnoho tenkých i silných materiálů
  • Svorky mají úzký hřbet, takže jsou zatlačeny daleko do materiálu
  • Umožňují pevné uchycení a mají nenápadný hřbet
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, kdy by hřbet sponky neměl tlačit do sešívaného materiálu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Úzké hřbetní sponky, typ 55, jsou univerzální sponky pro ruční a kutilské práce
  • Rozměr na šířku: 82 mm
  • Rozměr výšky: 17 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 6.0
  • Hrubá hmotnost: 0,195 kg
  • Tloušťka (D) mm: 1.08
  • Délka (L) mm: 14
  • Popis výkonu: Silné a tenké materiály
  • Čistá hmotnost: 0,177 kg
  • Specifické RTB1: Vhodný pro obzvláště pevné spoje. Jsou ideální pro mnoho tenkých i silných materiálů
  • Specifický RTB2: Sponky mají úzký hřbet, takže jsou zatlačeny hluboko do materiálu. Pevné uchycení, nenápadný hřbet
  • Specifické RTB3: Sponky mají úzký hřbet, takže jsou zatlačeny hluboko do materiálu. Pevné uchycení, nenápadný hřbet
  • Objem: 0,167 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých a silných materiálů