Vodicí vozík s odsávací tryskou pro řezání, 300 mm

Artiklové číslo: 1605510215
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
Katalogové číslo 1605510215
EAN / GTIN 3165140053020
Číslo výrobce 1605510215

Popis

Popis:

  • Tento vodicí vozík je beznástrojový vodicí vozík s tryskou pro odsávání prachu pro použití s úhlovými bruskami
  • Vhodný pro: GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Umožňuje plynulé, nekomplikované nastavení hloubky řezu, má 35mm sací trysku
  • Rozměr na šířku: 152,4 mm
  • Rozměr výšky: 298,45 mm
  • Rozměr délky: 355,6 mm
  • Hrubá hmotnost: 3,465 kg
  • Průměr mm: 300
  • Popis výkonu: Variabilní nastavení hloubky řezu
  • Čistá hmotnost: 3,228 kg
  • Specifické RTB1: Se šroubovací rukojetí na obou stranách pro úplnou izolaci
  • Specifický RTB2: Strmá odsávací hubice pro řezání blízko okraje
  • Objem: 16,174 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Variabilní nastavení hloubky řezu