Ruční výstružník nastavitelný, Jmenovitý ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 160500 8
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
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 8 mm
Průměr břitu 1. stupeň max. DC 8,08 mm
Celková délka L 115 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 42 mm
Stopka 4hran □ 6,3 mm
Nepodepřená délka A 70 mm
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Úhel šroubovice max. 8 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6,3 mm
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Handreibahle nachstellbar
Konfigurovatelný ano
Směr šroubovice levý
Možnost nastavení radiální nastavení
Druh pohonu Ruční výstružník
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 68 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 859
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Barevný kroužek Bez

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160500 8
EAN / GTIN 4045197250643
Číslo výrobce 160500 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Do 5 mm přímé drážky, od 6 mm s levotočivou spirálou 7 − 8°. Tělo výstružníku je rozříznuté a lze je rozepřít šroubem cca o 1/100 výstružníku ⌀ (např. 20 mm  = 0,2 mm).

Použití:

Pro rozšiřování průchozích otvorů o nepatrný přídavek. Malé výstružníky s přímými drážkami používejte pouze pro otvory bez přerušení. Uchovávejte ve stavu bez mechanického napětí.