Ruční výstružník nastavitelný, Jmenovitý ⌀ DC: 5mm

Artiklové číslo: 160500 5
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
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Válcový výstružník
Obsah
jednotlivý díl
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
5 mm
Průměr břitu 1. stupeň max. DC
5,05 mm
Celková délka L
87 mm
Délka břitu, řezné hrany LC
30 mm
Stopka 4hran □
4 mm
Nepodepřená délka A
54 mm
Typ nástroje pro vystružování
Pro průchozí otvor
Úhel šroubovice max.
8 stupně
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
4 mm
Suché obrábění
omezené použití
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Handreibahle nachstellbar
Konfigurovatelný
ano
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Možnost nastavení
radiální nastavení
Druh pohonu
Ruční výstružník
Řezný materiál
HSS
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
52 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Norma
DIN 859
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
vystružování (BRE)
Barevný kroužek
Bez

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160500 5
EAN / GTIN 4045197250612
Číslo výrobce 160500 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Do 5 mm přímé drážky, od 6 mm s levotočivou spirálou 7 − 8°. Tělo výstružníku je rozříznuté a lze je rozepřít šroubem cca o 1/100 výstružníku ⌀ (např. 20 mm  = 0,2 mm).

Použití:

Pro rozšiřování průchozích otvorů o nepatrný přídavek. Malé výstružníky s přímými drážkami používejte pouze pro otvory bez přerušení. Uchovávejte ve stavu bez mechanického napětí.