{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Antracitová šedá | |
| Řada | L-BOXX | |
| Označení výrobce | Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GFF 18V-22 | |
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | Pěnová vložka | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ano | |
| Pěna vlastnosti | měkké | |
| Materiál | Polyuretan (PU) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 1600A02WZ9 | |
| EAN / GTIN | 4053423300802 | |
| Číslo výrobce | 1600A02WZ9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |