• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

VDE kleště na vodní čerpadla 250 mm

Artiklové číslo: 1600A02NE5
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A02NE5
EAN / GTIN 4053423246841
Číslo výrobce 1600A02NE5
L-číslo L00590 2220
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Kleště VDE na vodní čerpadla 250 mm, Profesionální řemeslníci potřebují nářadí, které se snadno používá a splňuje všechny zákonné požadavky
  • Kleště Bosch Professional VDE na vodní čerpadla lze použít k uchopení trubek a utahování a povolování objímek, matic nebo šroubů, a to i v případě neočekávaného kontaktu s částmi pod napětím
  • Toto nářadí vyhovující normám je izolováno termoplastickým polyuretanem (TPU)
  • Bylo testováno do 10 000 V a certifikováno do 1. stupně. 000 voltů VDE-certifikováno podle normy DIN EN/IEC 60900
  • Kleště na vodní čerpadla VDE jsou velmi praktické, protože jsou samosvorné a jejich hlavu lze téměř plynule nastavovat přímo na obrobku v krocích po 2 mm
  • Tyto odolné kleště jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli
  • Zařazení ručního nářadí VDE do naší řady Bosch Professional znamená, že veškeré potřebné nářadí je nyní k dispozici ve spolehlivé kvalitě Bosch
  • Tyto robustní kleště na vodní čerpadla lze použít k uchopení potrubí a utahování a povolování objímek, matic nebo šroubů, matice nebo šrouby, a to i v případě nečekaného kontaktu s částmi pod napětím
  • Má ergonomickou měkkou rukojeť s izolačním ochranným povlakem rukojeti z termoplastického polyuretanu (TPU).

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 87 mm
  • Rozměr výšky: 33,2 mm
  • Rozměr délky: 60 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,381 kg
  • Konstrukce s vysokým pákovým efektem: Nein
  • Ovládání jednou rukou: ja
  • Polohy nastavení: 20
  • Ergonomická rukojeť: ja
  • Tvrzené břity: ja
  • Hmotnost, max.: 0.365 kg
  • Odolný proti korozi: ja
  • Materiál: Chrom-vanad
  • Max. Kapacita pro spojovací matice: 46 mm
  • Max. průměr trubky: 50 mm
  • Čistá hmotnost: 0,365 kg
  • Leštěná hlava kleští: Nein
  • Protiskluzové boční strany rukojeti: ja
  • Přepínač rychlého nastavení: ja
  • Měkká rukojeť: ja
  • VDE: ja
  • Objem: 0,173 dm3
  • Typ kleští: Kleště pro vodní čerpadlo