• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vodováha 120 cm

Artiklové číslo: 1600A01V3Z
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A01V3Z
EAN / GTIN 4059952523675
Číslo výrobce 1600A01V3Z
L-číslo L00590 1594
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Optická vodováha Vodováha 120 cm
  • Vodováha o délce 120 cm má robustní hliníkové pouzdro
  • Blokové lahvičky a nárazuvzdorné koncovky pro dlouhou životnost
  • Štíhlý design pouzdra a texturovaný povrch na spodní straně podporují ergonomickou manipulaci
  • Vodováha se snadno používá díky výbornému úchopu a dobré čitelnosti

Charakteristika:

  • Frézovaný povrch: ne
  • Přesnost: 0,5 mm/m
  • Hmotnost: 0. 97 kg
  • Dobrá čitelnost: ne
  • Vodováha na přední straně: ne
  • Vodováha s kovovými kroužky: ne
  • Magnetická: ne
  • Materiál: hliník
  • Koncové krytky odolné proti útoku: ne
  • Měkká rukojeť: ne
  • Kapalina v libele odolná proti UV záření: ne
  • Zvětšená centrální libela: ne
  • Rozměry nářadí (šířka): Ne
  • Rozměry nářadí (šířka): 51 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 25 mm
  • Rozměry nářadí (délka): 1250 mm
  • Dvoustranný pohled: ne