Systém CASE i-BOXX 72, ŠxVxH 367 x 53 x 313 mm

Artiklové číslo: 1600A001RW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal plastový kufr
Barva Modrá; Transparentní

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A001RW
EAN / GTIN 3165140767569
Číslo výrobce 1600A001RW
L-číslo L00620 93
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • I-BOXX 72 Trunkový systém I-BOXX 72 poskytuje flexibilní úložiště v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • Jeho transparentní víko poskytuje jasný pohled na obsah box
  • Je kompatibilní jak se skříní i-BOXX, tak se sadami box inset i-BOXX a nabízí celou řadu flexibilních možností ukládání
  • Díky své blokovací funkci pro stojan i-BOXX a LS-BOXX jsou ideálním řešením pro bezpečnou přepravu

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 357 x 316 x 72 mm
  • Hmotnost: 0,9 kg
  • Materiálové provedení: ABS