• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Visací zámek s dlouhým třmenem

Artiklové číslo: 160-08A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet klíčů 2 ks
Druh produktu Cylindrický zámek
Materiál třmen ocel
Materiál pouzdra mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160-08A
EAN / GTIN 4000896004294
Číslo výrobce 160-08A
L-číslo L60140 1885
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Zámek s 2 klíči
    Pro skříň na nářadí HAZET 111L
    Dílenské vozíky HAZET Asistent 162C ∙ 166N ∙ 174
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg
Vyloučení odpovědnostiNesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.