Pryžový profil

Artiklové číslo: 160-013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 160-013
EAN / GTIN 4000896004270
Číslo výrobce 160-013
L-číslo L60140 1548
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Gumový profil s černou výplní pro desku stolu nebo vloženou skříňku
    Pro dílenské vozíky HAZET Asistent 166N
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.32 kg
Vyloučení odpovědnostiNesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.