Profil en caoutchouc

Réf.: 160-013
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
Référence article 160-013
EAN / GTIN 4000896004270
Réf. fabricant 160-013
Article hors catalogue L60140 1548
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Profil en caoutchouc avec bourrelet noir pour plateau ou caisson intermédiaire
    Pour servante d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent 166N
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.32 kg
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.