Křížová spojka, trubka Ø 18 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159728
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 159728
EAN / GTIN 4047322643580
Číslo výrobce 159728
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Křížová šroubovací spojka, vnější průměr trubky 18 mm, PN 315, SW1 32, SW2 24, pozinkovaná ocel. Křížová šroubovací spojka, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 40,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 18 mm