Průmyslový kartáč na radiátory 1,5″

Artiklové číslo: 158255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka 38,1 mm
Barva štětin Jasný
Materiál, Násada dřevo
Povrch broušeno; přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Štětec na topná tělesa
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Čínské štětiny
Rozsah použití Lakování; Natírání
Celková délka 325 mm
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 158255
EAN / GTIN 4250560503732
Číslo výrobce 158255
L-číslo L00760 192
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Průmyslový kartáč na radiátory Směs šedých štětin. Plechová svěrka, dřevěná rukojeť nelakovaná.