Sada bezpečnostních spojek se spirálovou hadicí a tlačným tlačítkem, PU, ø 12x8, 6 m

Artiklové číslo: 158195
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 158195
EAN / GTIN 4047322633413
Číslo výrobce 158195
L-číslo L00970 137842
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada spirálové hadice a spojky, bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 7, 2, PU, hadice ø 12x8, PN při 23 °C max. 10 bar, délka 6, 0 s Vysoce elastická polyuretanová hadice má podobnou vratnou sílu jako běžná polyamidová spirálová hadice, ale má menší sklon k tvorbě smyček a výrazně vyšší odolnost proti oděru. Tím je minimalizováno riziko poškrábání lakovaných nebo citlivých povrchů. Hadice je extrémně ohebná a odolná proti zalomení. Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.

Charakteristika:

  • Materiál: Polyester-polyuretan
  • závity: 31
  • Průměr hadice: 12x8 mm
  • Maximální délka zpracování: 6,0 m
  • vnější průměr závitu: 82 mm
  • Provozní teplota max.: 60 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 10 bar

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku