• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Ploché sklíčko, 12 mm ocel D=45 mm ocel, 0.1 µm

Artiklové číslo: 158-118
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
Druh produktu Ploché sklíčko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 158-118
EAN / GTIN 4946368023984
Číslo výrobce 158-118
L-číslo L40010 12977
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Optický ploché sklíčko pro kontrolu rovinnosti povrchu pomocí technologie rušení.

Charakteristika:

  • Průměr (D): 45 mm
  • Rovinnost: 0,1 µm
  • Velikost / rozměr: 0,113 X 0,106 X 0,033 M
  • Délka (L): 12 mm
  • Palcová/metrická: Metrické