Hliníková ohýbací forma 20 mm

Artiklové číslo: 1576917
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tvar ohýbání
Pro jmenovitou světlost trubky min. 20 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 20 mm
Poloměr ohybu min. 85 mm
Poloměr ohybu max. 85 mm
Materiál Hliník.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1576917
EAN / GTIN 4017981278713
Číslo výrobce 1576917
L-číslo L60160 4118
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyrobeno z vysoce pevného hliníku

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 85
  • Otvor [mm]: 42
  • Ø otvoru [mm]: 42 mm
  • pro jednotky č.: 2787
  • Materiál: Hliníkové
  • 1000 V izolovaný: bez
  • s posuvnou lištou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez