T-rukojeť 14 mm

Artiklové číslo: 156M 14mm
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156M 14mm
EAN / GTIN 4991644211142
Číslo výrobce 156M 14mm
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 355 mm
  • D1: 20 mm
  • Délka: 16 mm
  • Výška: 41 mm
  • T-rukojeť
  • Přítlak: 14 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden