• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nýtovací matice SoftGrip z nerezové oceli A2 s plochou kulatou hlavou M6 x 9 x 20 K18, 100 kusů

Artiklové číslo: 1568804
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1568804
EAN / GTIN 4007081081870
Číslo výrobce 1568804
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nýtovací matice SoftGrip

Slepé nýtovací matice SoftGrip od společnosti GESIPA usnadňují vkládání vysoce kvalitních závitů v citlivých lehkých aplikacích. Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny, zkráceně CFRP, mají nesporné a fascinující výhody, pokud jde o úsporu hmotnosti. Jsou však také velmi nároční při výběru partnera. Standardní konektory rozhodně nestačí pro vysoce kvalitní materiál. Společnost GESIPA nyní vyvinula slepou nýtovací matici pro kompozitní materiály, která splňuje vysoké požadavky. Slepá nýtovací matice SoftGrip od společnosti GESIPA je dalším vývojem osvědčené slepé nýtovací matice PolyGrip. Díky velmi kontrolovanému procesu usazování je součást vystavena pouze extrémně nízkému namáhání, pokud jde o odhalení otvoru a povrchový tlak. Tvarovací plochá uzavírací hlava s nadprůměrným průměrem zajišťuje velmi dobré mechanické vlastnosti. Nedochází tak k poškození součástí, jako je drcení, praskliny, delaminace atd.. Díky řízené konstrukci uzavírací hlavy a z toho vyplývajícímu zmenšenému odkrytí otvoru lze realizovat menší vzdálenosti okrajů matice slepého nýtu a zároveň větší tolerance otvoru. Vysoce kvalitní materiály ocel, nerezová ocel A2 a A4 rovněž zajišťují vysokou odolnost nosného závitu proti korozi.

Výhody:
  • Rychlé procesy
  • Pozitivní spojení s komponenty
  • Monitorování a řízení procesu je možné
  • Vysoká pevnost
  • Bez ohledu na vlastnosti povrchu
  • Nevyžaduje žádné materiály třetích stran (lepidlo)
  • Žádné účinky stárnutí
  • Jednostranná přístupnost
  • Žádná delaminace CFRP
  • Menší vzdálenosti hran mezi vrtáky
  • Velký rozsah upnutí
  • Vysoká odolnost proti korozi díky nerezové oceli
  • Možnost větších tolerancí při zasouvání vrtaných otvorů Nýtovací matice SoftGrip z nerezové oceli Perfektně se hodí pro aplikace v CFRP.
Vysoce kvalitní materiály z nerezové oceli A2 a A4 zajišťují také vysokou odolnost nosného závitu proti korozi, takže matice pro slepé nýty SoftGrip z nerezové oceli jsou ideální pro materiály CFRP.

Charakteristika:

  • Průměr hřídele: 9 mm
  • Závitová vložka: 6

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku