• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Kombinovaný plochý záhlubník, Velikost / ⌀ záhlubníku: 2/52mm

Artiklové číslo: 156730 2/52
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost / ⌀ záhlubníku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 4
  • Úhel zahlubovacího stupně: 180
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
⌀ zahloubení 52 mm
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 4
Úhel zahlubovacího stupně 180 stupeň
Délka břitu 24 mm
⌀ stopky 22 mm
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Obráběcí vložka pro zahlubování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156730 2/52
EAN / GTIN 4033591013605
Číslo výrobce 16 821 520
Výrobce/odpovědná osoba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
40
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
25
Ocel < 750 N/mm²
P
20
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Díky spirálovým drážkám velmi dobré obrábění a ideální odvod třísek. Snadné přebrušování. Záhlubník je v držáku zajištěn proti protáčení.

Použití:

Pro zahlubování šroubů dle DIN nebo po kombinaci příslušného záhlubníku a čepu pro zhotovování stupňových otvorů nebo nenormovaných zahloubení.

Poznámka:

Na poptávku se záhlubník dodává také v HSS s volitelným TIN povlakem a také s naletovanými TK břity a výměnnými destičkami ISO ve tvaru „T“.