Planförsänkare i kombi utförande 2/52

Article no.: 156730 2/52
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek/försänkar-⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 4
  • Försänkningsstegvinkel: 180
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning obelagd
Sänkdiameter 52 mm
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 4
Försänkningsstegvinkel 180 grad
skärlängd 24 mm
Skaft-⌀ 22 mm
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
Produktslag Skärinsats för försänkning

Identification & Classification

Artikkelkode 156730 2/52
EAN / GTIN 4033591013605
Manufacturer number 16 821 520
Manufacturer/responsible person GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
40
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket god bearbetning och perfekt spånavgång genom spiralspåren. Går lätt att slipa om. Försänkaren är säkrad mot vridrörelser i hållaren.

Användningsdata:

För försänkning av skruvar enligt DIN, eller genom passande kombination av försänkare och tapp för tillverkning av försänkta hål eller icke-standardiserade försänkningar.

Anmärkning:

Plattförsänkare också av HSS med TIN-beläggning som tillval samt med pålödda hårdmetallskär och med ISO-vändskärsplattor form ”T” kan levereras på förfrågan.