Plochý záhlubník DIN pro průchozí otvory 10X5,3 mm

Artiklové číslo: 156020 10X5,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ záhlubníku 10 mm
Povlak bez povlaku
⌀ čepu 5,3 mm
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma DIN 373
Stopka Válcová stopka s h9
Pro velikost šroubů M5
Pro kvalitu otvoru f
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,12 mm/ot.
Vnitřní chlazení ne
⌀ předvrtání 5,3 mm
Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou 18 mm
Vrcholový úhel 180 stupeň
Druh produktu Plochý záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 156020 10X5,3
EAN / GTIN 4045197087713

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Záhlubník se spirálovou drážkou. ⌀ čepu je přizpůsoben příslušnému účelu: f – pro průchozí otvor jemný dle DIN ISO 273. m – pro průchozí otvor střední dle DIN ISO 273.

Použití:

Pro zapouštění šroubů DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami ISO 1207 (DIN 84).
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
    ⌀ záhlubníku D1 × ⌀ čepu D2 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku