{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Serie ACE | |
| Označení výrobce | Kompaktzylinder, doppeltwirkend, IG, K-Ø 25, Hub 25, M5, ISO21287 | |
| Jmenovitý tlak | 10 bar | |
| Délka zdvihu | 25 mm | |
| Provozní teplota | 70 °C | |
| Utěsnění | Břitové těsnění | |
| Průměr válce | 25 mm | |
| Druh produktu | Hydraulický válec |
| Katalogové číslo | 155365 | |
| EAN / GTIN | 4047322617437 | |
| Číslo výrobce | 155365 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |