Pohyblivý lešení 0,75 x 1,80 m s pojízdným nosníkem Výška plošiny 6,62 m

Artiklové číslo: 154645
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 154645
EAN / GTIN 4031405546455
Číslo výrobce 154645
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Pohyblivý lešení z pevné hliníkové trubky svařené s rámovými díly
  • Všechny části lešení jsou k dispozici také samostatně jako náhradní nebo doplňkové díly.
  • Pohyblivý nosník z pozinkované oceli pro flexibilní změnu pracovní polohy (místo/konstrukce)
  • Čtyři otočná kolečka Ø 200 mm s centrálním přenosem zatížení, aretačními brzdami a vřeteny
  • Snadné posunutí lešení na pojízdném nosníku uvolněním osmi šroubů
  • Možnost centrální a boční montáže
  • Hliníkové bočnice a rámy zábradlí s integrovanou kolenní lištou jako ochrana proti pádu
  • Montáž a demontáž bez použití nářadí z platformy na platformu díky zásuvným spojům a rychloupínacím spojům
  • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
  • K dispozici jsou různé délky plošiny (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Testováno GS podle normy DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²
  • Aby byly splněny požadavky normy DIN EN 1004-1:Aby bylo možné splnit cíle pro rok 2021, je nutné tuto strukturu přizpůsobit.
  • Možnost 1 – Přestavba na MSG: 2 montážní bezpečnostní zábradlí (objednací číslo 027991) jsou nezbytná pro bezpečnou montáž, demontáž a přestavbu.
  • Možnost 2 – Přestavba na SG: Nahraďte zábradlí podélně bezpečnostním zábradlím na pojízdném lešení v odpovídající délce lešení (2 kusy na každou úroveň plošiny). Rám zábradlí čelní strany (nejvyšší úroveň plošiny) nahradit rámem zábradlí SG čelní strany v odpovídající šířce. Diagonální vzpěry nad první plošinou jsou zrušeny.
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • Nutná montáž: Montáž bez použití nářadí
  • Materiál: Hliník
  • Pracovní výška: 8620 mm
  • Výška plošiny: 6620 mm
  • Výška lešení: 7890 mm
  • délka lešení: 1905 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm
  • široká třída: W06
  • Šířka lešení: 2309 mm
  • Použití v interiéru, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití v interiéru, boční montáž: možné a přípustné
  • Použití venku, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití venku, boční montáž: možné a přípustné
  • Upozornění: Pouze s příslušenstvím v souladu s normou DIN EN 1004-1: 2021