{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ne | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Délka čepele | 25 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Rukojeť T | |
| Ochrana proti odvalení | ne | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Kulatá čepel | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | chrom-molybdenová ocel | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Celková délka | 81 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) |
| Katalogové číslo | 1531190 | |
| EAN / GTIN | 4010886815328 | |
| Číslo výrobce | 1531190 | |
| L-číslo | L60160 3264 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |